Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro del orificio0.2030 pulg.
- Ángulo incluido80 °
- Círculo inscrito1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita432
- Ángulo de alivio0
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- RompevirutasIMR
- Proceso de recubrimientoECV
- Recubrimiento de acabadoTiN/Al2O3/TiCN
- Insertar método de retenciónPasador y abrazadera
- Estilo de plaquitaCNMG
- Calidad del fabricanteIG125T
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6
- FormaDiamante
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.