Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del orificio0.2030 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita431
- Ángulo de alivio0
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- RompevirutasFMI
- Proceso de recubrimientoECV
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiCN
- Insertar método de retenciónPasador y abrazadera
- Estilo de plaquitaTNMG
- Calidad del fabricanteIX225T
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.