Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1230 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1160 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.2450 pulg.
- Diámetro exterior0.2550 pulg.
- Tamaño del tornillo#4
- Grosor0.015 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado316
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
- Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.