Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1230 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1160 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.2550 pulg.
- Diámetro exterior0.2650 pulg.
- Tamaño del tornillo#4
- Grosor0.015 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado18-8
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente interno
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
- Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.