Motion
93675130
Tornillo #6 , 0.15" ID, Arandela de bloqueo de diente interna de acero inoxidable - 0.288" OD, Sin recubrimiento, Grado 18-8
Artículo MI #11773978
No. Fabricante 93675130
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #6 , 0.15" ID, Arandela de bloqueo de diente interna de acero inoxidable - 0.288" OD, Sin recubrimiento, Grado 18-8
Artículo MI #11773978
No. Fabricante 93675130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1500 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1420 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2780 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2880 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.017 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
93675130 93675130 6 18-8 SS TAMBIÉN INTERNO
  • Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
  • Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"