Motion
93675247
Tornillo de 1-5/8", D.I. de 1.645", Arandela de bloqueo de diente interna de acero - 1.827" D.E., niquelado, Grado 1075
Artículo MI #11773983
No. Fabricante 93675247
Precio35.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-5/8", D.I. de 1.645", Arandela de bloqueo de diente interna de acero - 1.827" D.E., niquelado, Grado 1075
Artículo MI #11773983
No. Fabricante 93675247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.6450 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.6300 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    1.7970 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8270 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-5/8
  • Grosor
    0.015 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    1075
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
93675247 93675247 1-5/8 STL CON PLACA ZINC
  • Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
  • Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo