Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45
- Longitud de Corte1.5000 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro0.3750 pulg.
- Longitud total3-1/2
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Estilo héliceAlto
- MaterialMetal duro integral
- Calidad del materialMicrograno
- Número de Canales3
- Tolerancia del diámetro del mango+0.0000/-0.0003 pulg.
- Individual o doble FinalizarIndividual
Descripción general
- Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.