Motion
93778454
Camión con plataforma de aluminio, 28" de largo x 16" de ancho, 34-1/2" de alto nivel de solidez, 4" de diámetro
Artículo MI #11773989
No. Fabricante 93778454
Precio193.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión con plataforma de aluminio, 28" de largo x 16" de ancho, 34-1/2" de alto nivel de solidez, 4" de diámetro
Artículo MI #11773989
No. Fabricante 93778454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio193.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    34-1/2 pulg.
  • Altura de la plataforma
    6 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    28 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las ruedas
    TPR
  • Tipo de rueda
    Sólido
  • Material de la plataforma
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Camión con plataforma

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATFROM ALU DE 93778454 93778454 20 A 28"
  • El aluminio es un material duradero y ligero que resiste la corrosión y es duradero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"