Especificaciones
Dimensiones
- Altura50-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda8.00 pulg.
- Ancho de rueda8.75 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga2,000 lb
- MaterialAcero
- TipoMango de remolque
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción
- Es más pesado que el aluminio.