Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 8-32 en
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de toqueMano
- Límite de roscaH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes
- Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- El óxido, también conocido como óxido negro u óxido de vapor, es un tratamiento superficial que evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en la pieza de trabajo
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar de forma eficiente agujeros ciegos y pasantes
- Tienen roscas de 3 a 5 .