Motion
03196201
Cortador de doble ángulo de 1-1/2" de diámetro x 1/2" de ancho, mango de 5/8" de 60° acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11774174
No. Fabricante 03196201
Precio151.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de doble ángulo de 1-1/2" de diámetro x 1/2" de ancho, mango de 5/8" de 60° acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11774174
No. Fabricante 03196201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio151.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
03196201 03196201 1-1/2X1/2 14TH 60D HSS
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo