Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1-7/8 pulg.
- Ancho de corte5/8 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Longitud total3-25/32 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMango
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipos de productosCortador de doble ángulo
Descripción general
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.