Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte3/4 pulg.
- Ancho de corte1/4 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMango
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipos de productosCortador de doble ángulo
Descripción general
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.