Motion
03197159
Cortador de doble ángulo de 1-3/8" de diámetro x 1/2" de ancho, mango de 5/8" de 90° acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11774179
No. Fabricante 03197159
Precio116.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de doble ángulo de 1-3/8" de diámetro x 1/2" de ancho, mango de 5/8" de 90° acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11774179
No. Fabricante 03197159

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud total
    3-9/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
03197159 03197159 1-3/8X 1/2 14TH 90DEG
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo