Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro de corte4 pulg.
- Ancho de corte3/4 pulg.
- Ángulo incluido45 °
Detalles
- Tipo de conexiónEje
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipos de productosCortador de doble ángulo
Descripción general
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.