Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.5000 pulg.
Detalles
- ColorMarrón
- Material de llenadoNo aplicable
- Número de grano24
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO012382683054
Descripción general
- Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
- La fuerte unión de resina ofrece una larga vida de corte
- El diseño de cara abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
- La tuerca hexagonal anclada fija el abrasivo a la herramienta para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
- Tuerca chapada en zinc que evita la oxidación, eliminando la contaminación y facilitando el montaje
- Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
- Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable, fundición y fundición dúctil