Motion
68309

Weiler
68309

Cono de esmerilado portátil con punta redonda TIGER AO TYPE 16 , A24-R, 2" X 3" X 3/8-24
Artículo MI #11825934
No. Fabricante 68309
Precio18.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
68309

Cono de esmerilado portátil con punta redonda TIGER AO TYPE 16 , A24-R, 2" X 3" X 3/8-24
Artículo MI #11825934
No. Fabricante 68309
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
Precio18.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Material de llenado
    No aplicable
  • Número de grano
    24
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    012382683092

Descripción general

Descripción del fabricante
68309 T16 2"X3"X3/8-24 A24-R
  • Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • La fuerte unión de resina ofrece una larga vida de corte
  • El diseño de cara abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
  • La tuerca hexagonal anclada fija el abrasivo a la herramienta para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
  • Tuerca chapada en zinc que evita la oxidación, eliminando la contaminación y facilitando el montaje
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable, fundición y fundición dúctil

También puede gustarle