Motion
68310

Weiler
68310

Cono de esmerilado portátil con punta redonda TIGER AO TYPE 16 , A24-R, 2" X 3" X 5/8-11
Artículo MI #11825935
No. Fabricante 68310
Precio18.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
68310

Cono de esmerilado portátil con punta redonda TIGER AO TYPE 16 , A24-R, 2" X 3" X 5/8-11
Artículo MI #11825935
No. Fabricante 68310
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
Precio18.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado y no tejida 68310 está diseñada para aplicaciones de desbarbado, mezcla y refinamiento de superficies.
  • UPC_NO
    012382683108

Descripción general

Descripción del fabricante
68310 T16 2"X3"X5/8-11 A24-R
  • Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • La fuerte unión de resina ofrece una larga vida de corte
  • El diseño de cara abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
  • La tuerca hexagonal anclada fija el abrasivo a la herramienta para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
  • Tuerca chapada en zinc que evita la oxidación, eliminando la contaminación y facilitando el montaje
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable, fundición y fundición dúctil

También puede gustarle