Motion
68350

Weiler
68350

Cepillo de ruedas - 4.0000 in Diam, 9070 rpm
Artículo MI #11825949
No. Fabricante 68350
Precio34.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
68350

Cepillo de ruedas - 4.0000 in Diam, 9070 rpm
Artículo MI #11825949
No. Fabricante 68350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    16
  • Uso en la industria
    Fabricación de metales, metales primarios, fundición
  • RPM Máx.
    9070 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • UPC_NO
    012382683504

Descripción general

Descripción del fabricante
68350 T11 4"X2"X5/8-11 3/4"RIM A16-Q
  • Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • La fuerte unión de resina ofrece una larga vida de corte
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • La tuerca de seguridad anclada exclusiva bloquea el cotilo en su lugar para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
  • Tuerca chapada en zinc que evita la oxidación, eliminando la contaminación y facilitando el montaje
  • Una llanta de 1 pulgada proporciona una zona de rectificado media para la máxima eliminación de material en áreas específicas
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable, fundición y fundición dúctil

También puede gustarle