Motion
68353

Weiler
68353

Rueda de copas con vuelo TIGER AO Tipo 11 , A16-Q, 5/3-3/4 x 2 x 5/8-11, borde 1", trasera 3/4"
Artículo MI #11825950
No. Fabricante 68353
Precio32.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
68353

Rueda de copas con vuelo TIGER AO Tipo 11 , A16-Q, 5/3-3/4 x 2 x 5/8-11, borde 1", trasera 3/4"
Artículo MI #11825950
No. Fabricante 68353
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
Precio32.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    16
  • UPC_NO
    012382683535
  • Dureza de la rueda
    Q

Descripción general

Descripción del fabricante
68353 T11 5"X2"X5/8-11 1"RIM A16-Q
  • Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • La fuerte unión de resina ofrece una larga vida de corte
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • La tuerca de seguridad anclada exclusiva bloquea el cotilo en su lugar para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
  • Tuerca chapada en zinc que evita la oxidación, eliminando la contaminación y facilitando el montaje
  • Una llanta de 1 pulgada proporciona una zona de rectificado media para la máxima eliminación de material en áreas específicas
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable, fundición y fundición dúctil

También puede gustarle