Motion
51402
14mil,S, 14inch de longitud, guante de caucho butílico
Artículo MI #11827832
No. Fabricante 51402
Precio64.44 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14mil,S, 14inch de longitud, guante de caucho butílico
Artículo MI #11827832
No. Fabricante 51402
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
Precio64.44 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    14
  • Grosor del material
    14 mil
  • Tamaño
    S
  • Grosor
    14 mil

Detalles

  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Brazalete tipo guantelet
  • Tipo de manguito
    Cuentas enrolladas
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos, butilo, fabricado en EE. UU.
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    0
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    0
  • EN388
  • Características y beneficios
    14mil, 14inch, butilo, FABRICADO EN EE. UU.
  • Tipo de mano
    Anatómico
  • Código de armonización
    4015.19.1050
  • Uso en la industria
    Químico, fabricación, alfombra de materiales peligrosos
  • Número de catálogo del fabricante
    51402
  • Material
    Butilo
  • Tipo de material
    Butilo
  • Sin polvo
    No
  • Prop. 65
  • Tipo de protección
    Químico
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Guantes estériles
    No
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • Hoja de datos técnicos
  • Fabricado en EE. UU.

Descripción general

Descripción del fabricante
51402 14MIL,S, 14" DE LONGITUD, CAUCHO BUTÍLICO
  • 14mil, 14inch, butilo, FABRICADO EN EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo