Motion
52501
25 mil, XS, 14inch de longitud, guante de caucho butílico
Artículo MI #11827836
No. Fabricante 52501
Precio108.93 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25 mil, XS, 14inch de longitud, guante de caucho butílico
Artículo MI #11827836
No. Fabricante 52501
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
Precio108.93 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    14
  • Grosor del material
    25 mil
  • Tamaño
    XS
  • Grosor
    25 mil

Detalles

  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Brazalete tipo guantelet
  • Tipo de manguito
    Cuentas enrolladas
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos, butilo, fabricado en EE. UU.
  • Características y beneficios
    25mil, 14inch, butilo, FABRICADO EN EE. UU.
  • Tipo de mano
    Anatómico
  • Código de armonización
    4015.19.1050
  • Uso en la industria
    Químico, fabricación, alfombra de materiales peligrosos
  • Número de catálogo del fabricante
    52501
  • Material
    Butilo
  • Tipo de material
    Butilo
  • Sin polvo
    No
  • Prop. 65
    Sí
  • Tipo de protección
    Químico
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Guantes estériles
    No
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • Hoja de datos técnicos
    Sí
  • Fabricado en EE. UU.
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
52501 25 MIL, XS, 14" DE LONGITUD, FROTAMIENTO DE BUTILO
  • 25mil, 14inch, butilo, FABRICADO EN EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo