Especificaciones
Dimensiones
- Longitud14
- Grosor del material7 mil
- TamañoL
- Grosor7 mil
Detalles
- ColorNegro
- Estilo de puñoBrazalete tipo guantelet
- Tipo de manguitoCuentas enrolladas
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos, butilo, fabricado en EE. UU.
- Características y beneficios7mil, 14inch, butilo, FABRICADO EN EE. UU.
- Tipo de manoAnatómico
- Código de armonización4015.19.1050
- Uso en la industriaQuímico, fabricación, alfombra de materiales peligrosos
- Número de catálogo del fabricante50904
- MaterialButilo
- Tipo de materialButilo
- Sin polvoNo
- Prop. 65Sí
- Tipo de protecciónQuímico
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Guantes estérilesNo
- Compatible o no compatibleNo compatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- Hoja de datos técnicosSí
- Fabricado en EE. UU.Sí
Descripción general
Descripción del fabricante
50904 7MIL, L, 14" DE LONGITUD, ACABADO RUGOSO
- 7mil, 14inch, butilo, FABRICADO EN EE. UU.