Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para su uso en acerías, soldadura, construcción, minería a cielo abierto, refinerías de petróleo/gas/petroquímicas, fabricación de caucho y túneles de vapor.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- Clasificación ANSIANSI Z89.1
- ColorBlanco
- País de origenChina
- Número de Upc del fabricante616314376351
- Material de la carcasaCompuesto de fibra de vidrio
- Estándares cumplidosANSI/ISEA Z89.1
- UPC_NO616314376351
Descripción general
- La cubierta de resina de fibra de vidrio soporta temperaturas radiantes de hasta 350° F
- La forma de cúpula lisa con remaches expuestos es popular en construcción, industria y metalurgia
- Suspensión textil remachada 8-Point para mayor comodidad y desplazamiento de la fuerza
- Sistema de ajuste de ruedas duradero para ajustes del tamaño de una mano
- Acolchado suave de EVA con banda para el sudor que no roza la humedad para una máxima absorción del sudor
- Tres ajustes de altura de posición para garantizar la profundidad adecuada
- Carcasa de resina de fibra de vidrio "HT" de alta temperatura que cumple con ANSI
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I
- Clase G (2200V) Clasificación eléctrica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación