Motion
280-HP1481R-81
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color marrón natural
Artículo MI #11829035
No. Fabricante 280-HP1481R-81
Precio149.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color marrón natural
Artículo MI #11829035
No. Fabricante 280-HP1481R-81
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
Su precio$149.83/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para su uso en acerías, soldadura, construcción, minería a cielo abierto, refinerías de petróleo/gas/petroquímicas, fabricación de caucho y túneles de vapor.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1
  • Color
    Marrón natural
  • País de origen
    China
  • Número de Upc del fabricante
    616314376313
  • Material de la carcasa
    Compuesto de fibra de vidrio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA Z89.1
  • UPC_NO
    616314376313

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP1481R-81 WOLFJAW ALA COMPLETA HARD HA
  • La cubierta de resina de fibra de vidrio soporta temperaturas radiantes de hasta 350° F
  • La forma de cúpula lisa con remaches expuestos es popular en construcción, industria y metalurgia
  • Suspensión textil remachada 8-Point para mayor comodidad y desplazamiento de la fuerza
  • Sistema de ajuste de ruedas duradero para ajustes del tamaño de una mano
  • Acolchado suave de EVA con banda para el sudor que no roza la humedad para una máxima absorción del sudor
  • Tres ajustes de altura de posición para garantizar la profundidad adecuada
  • Carcasa de resina de fibra de vidrio "HT" de alta temperatura que cumple con ANSI
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I
  • Clase G (2200V) Clasificación eléctrica

También puede gustarle