Motion
56064
Linternas - Bombilla LED
Artículo MI #11829209
No. Fabricante 56064
Precio47.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linternas - Bombilla LED
Artículo MI #11829209
No. Fabricante 56064

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.13/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    ABS
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • La linterna frontal recargable tiene 3 modos nominales FL 1: Todo encendido, Lugar, e inundación, que ofrece niveles de brillo de entre 400 y 100 lúmenes y hasta 22 horas de funcionamiento • El faro se apaga automáticamente después de 3 minutos con luz brillante gracias a la tecnología de detección automática, prolongar la duración de la batería (la función se puede desactivar manteniendo pulsado el botón de encendido durante 10 segundos) • El indicador de la batería indica el nivel de duración de la batería con luces LED de colores • El soporte de la linterna frontal de diseño inteligente también se acopla directamente a los cascos Klein® (aquellos equipados con sistema de soporte) • Perfil delgado con montaje pivotante para permitir un ángulo de iluminación de hasta 160-Degree • La correa de silicona ajustable fija la linterna frontal a la cabeza, casco, o tapa • Recargable mediante USB-C (cable incluido) • Faro duradero: clasificación de prueba de caída de 2m, resistente al polvo y al agua
  • Recargable o recargable
    Recargable

Descripción general

Descripción del fabricante
56064 CABEZAL RECARGABLE
  • La linterna frontal recargable tiene 3 modos nominales FL 1: todo encendido, Spot e Flood, que ofrecen niveles de brillo que van desde 400 lúmenes a 100 lúmenes y hasta 22 horas de funcionamiento
  • El faro se apaga automáticamente después de 3 minutos con luz brillante gracias a la tecnología de detección automática, lo que prolonga la vida útil de la batería (la función se puede desactivar manteniendo pulsado el botón de encendido durante 10 segundos)
  • El indicador de batería indica el nivel de vida útil de la batería con luces LED de colores
  • El soporte del faro de diseño inteligente también se acopla directamente a los cascos Klein® (aquellos equipados con sistema de soporte)
  • Perfil delgado con montaje pivotante para permitir un ángulo de iluminación de hasta 160-Degree
  • La correa de silicona ajustable fija la linterna frontal a la cabeza, al casco o a la gorra
  • Recargable mediante USB-C (cable incluido)
  • Faro duradero: clasificación de prueba de caída de 2m, resistente al polvo y al agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo