Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno35 mm
- Presión de contacto del cubo21756 psi
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total49 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje210 N/mm^2
- Peso1.16 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo8
- SeriePSL-K-C
- Fuerza axial transmisible8093 lbf