Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno16 mm
- Presión de contacto del cubo21985 psi
- Exterior Diámetro24 mm
- Longitud total34 mm
- Tamaño del tornilloM5x12
- Presión de contacto del eje227.37 N/mm^2
- Peso0.29 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-F
- Fuerza axial transmisible2284 lbf