Motion
0385TSAG2XL

Refrigiwear
0385TSAG2XL

Mono con puños de hierro - Talle
Artículo MI #11830783
No. Fabricante 0385TSAG2XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Refrigiwear
0385TSAG2XL

Mono con puños de hierro - Talle
Artículo MI #11830783
No. Fabricante 0385TSAG2XL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2XL
  • Peso
    4.62 lb

Detalles

  • Color
    Salvia
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    613983013082
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • Tipo
    Alta

Descripción general

Descripción del fabricante
0385TSAG2XL PETO CON PUÑOS DE HIERRO - TAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo