Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante7S
- Longitud12 pulg.
- Grosor del material1.7 mm
- Tamaño7S
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaEN388 / 4X21A
- AplicacionesIndustria automotriz, fabricación química, maquinaria y equipos, petróleo y gas, procesamiento de alimentos, fabricación de metales
- Cobertura del revestimientoGuantes enteros
- Material de recubrimientoNitrilo
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorVerde aguamarina
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoSin cordones
- Material resistente a los cortesNitrilo, microespuma
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- Nivel de resistencia a la abrasión En 388A5
- Nivel de resistencia al corte En 388A1
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 388EN388 / 4X21A
- EN3884X21A
- Características y beneficiosTrabajar en entornos químicos es un trabajo difícil. Aumentar su seguridad y productividad en el lugar de trabajo es un desafío para nosotros. Honeywell lanza Flextril, la solución de protección de manos que ofrece un rendimiento cinco veces superior: alta protección química, resistencia fiable a los cortes, excelente agarre en seco y en mojado, destreza mejorada y comodidad mejorada. Además, con el código QR impreso en el guante, tienes todos los datos de rendimiento al alcance de tu mano.
- Cobertura de dedosGuantes (palma) de dedo completo, guante delantero a nudillos
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización4015191050
- Material del revestimientoHPPE-Nylon
- Material del forroHPPE-Nylon
- Número de catálogo del fabricante33-3150E/7S
- Número de Upc del fabricante883940409382
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialNitrilo
- Sin polvoSí
- Línea de productosFlextril de Ø
- Tipo de protecciónQuímico, corte, abrasión
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Guantes estérilesNo
- Acabado de la superficieDesbaste
- Hoja de datos técnicosHoja_de_datos_Flextril_US_2021.pdf
- Estilo de pulgarSumergido
- TipoResistente a productos químicos
- UPC_NO883940409382
- Fabricado en EE. UU.Sí
Descripción general
- Trabajar en entornos químicos es un trabajo difícil. Aumentar su seguridad y productividad en el lugar de trabajo es un desafío para nosotros. Honeywell lanza Flextril, la solución de protección de manos que ofrece un rendimiento cinco veces superior: alta protección química, resistencia fiable a los cortes, excelente agarre en seco y en mojado, destreza mejorada y comodidad mejorada. Además, con el código QR impreso en el guante, tienes todos los datos de rendimiento al alcance de tu mano.