Motion
33-3150E/8M

HONEYWELL
33-3150E/8M

33-3150E/8M
Artículo MI #11838547
No. Fabricante 33-3150E/8M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HONEYWELL
33-3150E/8M

33-3150E/8M
Artículo MI #11838547
No. Fabricante 33-3150E/8M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8M
  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor del material
    1.7 mm
  • Tamaño
    8M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    EN388 / 4X21A
  • Aplicaciones
    Industria automotriz, fabricación química, maquinaria y equipos, petróleo y gas, procesamiento de alimentos, fabricación de metales
  • Cobertura del revestimiento
    Guantes enteros
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde aguamarina
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Material resistente a los cortes
    Nitrilo, microespuma
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    A5
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    A1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    EN388 / 4X21A
  • EN388
    4X21A
  • Características y beneficios
    Trabajar en entornos químicos es un trabajo difícil. Aumentar su seguridad y productividad en el lugar de trabajo es un desafío para nosotros. Honeywell lanza Flextril, la solución de protección de manos que ofrece un rendimiento cinco veces superior: alta protección química, resistencia fiable a los cortes, excelente agarre en seco y en mojado, destreza mejorada y comodidad mejorada. Además, con el código QR impreso en el guante, tienes todos los datos de rendimiento al alcance de tu mano.
  • Cobertura de dedos
    Guantes (palma) de dedo completo, guante delantero a nudillos
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    4015191050
  • Material del revestimiento
    HPPE-Nylon
  • Material del forro
    HPPE-Nylon
  • Número de catálogo del fabricante
    33-3150E/8M
  • Número de Upc del fabricante
    883940409399
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Nitrilo
  • Sin polvo
    Sí
  • Línea de productos
    Flextril de Ø
  • Tipo de protección
    Químico, corte, abrasión
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Guantes estériles
    No
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • Hoja de datos técnicos
    Hoja_de_datos_Flextril_US_2021.pdf
  • Estilo de pulgar
    Sumergido
  • Tipo
    Resistente a productos químicos
  • UPC_NO
    883940409399
  • Fabricado en EE. UU.
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
33-3150E/8M FLEXTRIL 211, SUPLENTE, CORTE A1/A,8
  • Trabajar en entornos químicos es un trabajo difícil. Aumentar su seguridad y productividad en el lugar de trabajo es un desafío para nosotros. Honeywell lanza Flextril, la solución de protección de manos que ofrece un rendimiento cinco veces superior: alta protección química, resistencia fiable a los cortes, excelente agarre en seco y en mojado, destreza mejorada y comodidad mejorada. Además, con el código QR impreso en el guante, tienes todos los datos de rendimiento al alcance de tu mano.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno