Motion
32-3015E/9L

HONEYWELL
32-3015E/9L

32-3015E/9L
Artículo MI #11838553
No. Fabricante 32-3015E/9L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HONEYWELL
32-3015E/9L

32-3015E/9L
Artículo MI #11838553
No. Fabricante 32-3015E/9L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9L
  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor del material
    15 mil
  • Tamaño
    9L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    EN388 / 3101X
  • Aplicaciones
    Industria automotriz, fabricación química, maquinaria y equipos, petróleo y gas, procesamiento de alimentos, fabricación de metales
  • Cobertura del revestimiento
    Guantes enteros
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde aguamarina
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    EN388 / 3101X
  • EN388
    3101X
  • Características y beneficios
    Trabajar en entornos químicos es un trabajo difícil. Aumentar su seguridad y productividad en el lugar de trabajo es un desafío para nosotros. Honeywell lanza Flextril, la solución de protección de manos que ofrece un rendimiento cinco veces superior: alta protección química, resistencia fiable a los cortes, excelente agarre en seco y en mojado, destreza mejorada y comodidad mejorada. Además, con el código QR impreso en el guante, tienes todos los datos de rendimiento al alcance de tu mano.
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    4015191050
  • Número de catálogo del fabricante
    32-3015E/9L
  • Número de Upc del fabricante
    883940409450
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Nitrilo
  • Sin polvo
    Sí
  • Línea de productos
    Flextril de Ø
  • Tipo de protección
    Químico, abrasión
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Guantes estériles
    No
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • Hoja de datos técnicos
    Hoja_de_datos_Flextril_US_2021.pdf
  • Estilo de pulgar
    Sumergido
  • Tipo
    Resistente a productos químicos
  • UPC_NO
    883940409450
  • Fabricado en EE. UU.
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
32-3015E/9L FLEXTRIL 101,FLOCADO,9L MOQ
  • Trabajar en entornos químicos es un trabajo difícil. Aumentar su seguridad y productividad en el lugar de trabajo es un desafío para nosotros. Honeywell lanza Flextril, la solución de protección de manos que ofrece un rendimiento cinco veces superior: alta protección química, resistencia fiable a los cortes, excelente agarre en seco y en mojado, destreza mejorada y comodidad mejorada. Además, con el código QR impreso en el guante, tienes todos los datos de rendimiento al alcance de tu mano.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno