Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9
- TamañoS
Detalles
- ColorNegro
- País de origenCHINA
- Código de armonización6216.00.5820
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante065537706405
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Características de la palmaMicrofibra Titan
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO065537706405
Descripción general
- Palma de microfibra Titanfibre de alta resistencia a la abrasión y puntas de los dedos con capucha
- Espalda de spandex que se adapta a la forma
- Muñeca elástica ajustada con cierre seguro de Velcro®