Motion
010R-L
Guantes de punto Work Armour con revestimiento de poliuretano - talla L o 9 , con revestimiento de poliuretano
Artículo MI #11838739
No. Fabricante 010R-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto Work Armour con revestimiento de poliuretano - talla L o 9 , con revestimiento de poliuretano
Artículo MI #11838739
No. Fabricante 010R-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    9
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro, rojo
  • País de origen
    PAKISTÁN
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Número de Upc del fabricante
    065537800721
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Características de la palma
    Durafibre de Ø con D3O®
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Serie
    010R
  • Tipo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes acolchados con pantalla táctil
  • UPC_NO
    065537800721

Descripción general

Descripción del fabricante
010R-L ROJO EXTREMO L
  • Palma de microfibra Durafibre de gran peso con D3O® parches acolchados de espuma aerodinámica para mayor protección
  • La espalda de Spandex proporciona una memoria que se adapta a la forma
  • La yema del dedo y el pulgar impresos en poliuretano son compatibles con dispositivos de pantalla táctil
  • Caucho de alta resistencia en el dorso de la mano y los dedos que proporciona protección contra impactos
  • Muñeca de neopreno ajustada con cierre seguro de Velcro®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo