Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9
- TamañoM
Detalles
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro, rojo
- País de origenPAKISTÁN
- Código de armonización6216.00.5820
- Número de Upc del fabricante065537800714
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaDurafibre de Ø con D3O®
- Tipos de productosGuantes
- Serie010R
- Tipo de pulgarAla
- TipoGuantes acolchados con pantalla táctil
- UPC_NO065537800714
Descripción general
- Palma de microfibra Durafibre de gran peso con D3O® parches acolchados de espuma aerodinámica para mayor protección
- La espalda de Spandex proporciona una memoria que se adapta a la forma
- La yema del dedo y el pulgar impresos en poliuretano son compatibles con dispositivos de pantalla táctil
- Caucho de alta resistencia en el dorso de la mano y los dedos que proporciona protección contra impactos
- Muñeca de neopreno ajustada con cierre seguro de Velcro®