Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud10
- TamañoS
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenCHINA
- Código de armonización4203.29.4000
- Número de Upc del fabricante065537803272
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Características de la palmaPiel de cabra Dryhide
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO065537803272
Descripción general
- Espalda de Spandex fabricada con botellas 96 % PET recicladas
- Palma de cuero de cabra resistente al agua Dryhide .
- Puntas de los dedos con capucha, barra de nudillos y protector de pulsos
- Snug-fitting shirred elastic wrist with 3" slip-on style cuff
- Hecho para la mano de una mujer