Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud8.5
- TamañoS
Detalles
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro, verde azulado
- País de origenCHINA
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante065537858845
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaPoliuretano
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537858845
Descripción general
- Exterior de poliéster sin costuras de calibre fino
- Palma recubierta de poliuretano
- Diseño de espalda abierta
- Forma ergonómica
- Hecho para la mano de una mujer