Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud8
- Peso0.2
Detalles
- AplicacionesGranja y rancho,de uso general
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBeige
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo granulado
- Tipo de materialGuantes de cuero Drivers
- Características de la palmaPiel de ciervo
- Estilo de pulgarInserción
Descripción general
- Piel de ciervo plena flor
- Estilo driver con pulgar insertado
- Muñeca elástica fruncida con puño sin cordones
- Hecho para la mano de una mujer