Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa2.20 mm
- Ancho de la correa25 mm
- En general Ancho25 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso5400 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT5
- Tipo de correaT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento80°C / 176 °F
- Temperatura máxima80°C / 176 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Número de Dientes1080
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 80°C / -22 a 176 °F
- Material de refuerzoAcero
- Características de resistenciaResistente al aceite
- De ladoDe una cara