Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa25 mm
- En general Ancho25 mm
- Paso20 mm
- Longitud del paso1800 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT20
- Tipo de correaT20
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes90
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara