Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa75 mm
- En general Ancho75 mm
- Paso20 mm
- Longitud del paso8200 mm
Detalles
- Sección de la correaT20
- Tipo de correaT20
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes410
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara