Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa100 mm
- Overall Width100 mm
- Paso20 mm
- Longitud del paso8800 mm
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT20
- Tipo de correaT20
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth440
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
100T20/8800AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMIN