Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa100 mm
- En general Ancho100 mm
- Paso20 mm
- Longitud del paso9400 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT20
- Tipo de correaT20
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes470
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara