Motion
75T20/10200AFX

OPTIBELT Corporation
75T20/10200AFX

Cinturón de distribución síncrono - T20, paso de 20 mm, longitud del paso de 10200 mm, 75 mm de ancho, 510 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11840377
No. Fabricante 75T20/10200AFX
Precio4,933.57 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT Corporation
75T20/10200AFX

Cinturón de distribución síncrono - T20, paso de 20 mm, longitud del paso de 10200 mm, 75 mm de ancho, 510 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11840377
No. Fabricante 75T20/10200AFX
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
Precio4,933.57 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    75 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Paso
    20 mm
  • Longitud del paso
    10200 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    T20
  • Tipo de correa
    T20
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    510
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Estándar
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
75T20/10200AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo