Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa25 mm
- En general Ancho25 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso7000 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaAT5
- Tipo de correaAT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes1400
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara