Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa50 mm
- Overall Width50 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso7400 mm
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaAT5
- Tipo de correaAT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth1480
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
50AT5/7400AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING