Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa75 mm
- En general Ancho75 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso10800 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaAT5
- Tipo de correaAT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes2160
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara