Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa75 mm
- En general Ancho75 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso10400 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaAT10
- Tipo de correaAT10
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes1040
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara