Motion
50AT20/5200AFX

OPTIBELT CORPORATION
50AT20/5200AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT20, paso de 20 mm, longitud del paso de 5200 mm, 50 mm de ancho, 260 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841056
No. Fabricante 50AT20/5200AFX
Precio1,938.49 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
50AT20/5200AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT20, paso de 20 mm, longitud del paso de 5200 mm, 50 mm de ancho, 260 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841056
No. Fabricante 50AT20/5200AFX
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
Precio1,938.49 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    20 mm
  • Longitud del paso
    5200 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    AT20
  • Tipo de correa
    AT20
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    260
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Estándar
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
50AT20/5200AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good