Motion
50AT20/6200AFX

OPTIBELT CORPORATION
50AT20/6200AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT20, paso de 20 mm, longitud del paso de 6200 mm, 50 mm de ancho, 310 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841082
No. Fabricante 50AT20/6200AFX
Precio2,311.49 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
50AT20/6200AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT20, paso de 20 mm, longitud del paso de 6200 mm, 50 mm de ancho, 310 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841082
No. Fabricante 50AT20/6200AFX
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
Precio2,311.49 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    20 mm
  • Longitud del paso
    6200 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    AT20
  • Tipo de correa
    AT20
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    310
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
50AT20/6200AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMIN